| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-619663 Herst.-Nr.: 4317784843645 EAN/GTIN: 4317784843645 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243323125, Automatische Abisolierzange , Gehäuse aus Kunststoff , Lamellenmessertechnik stellt sich automatisch auf die Isolationsstärke ein , Keine Beschädigung der Leiter , Schneiden bis max. 6 mm² , Längenanschlag , Verarbeiten von Mehrfachleitern, bei dünnen Flachbandleitern sogar mehrere Leiter , Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 180 GRAMM | Leiterquerschnitt: | 0,086 mm² | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784843645 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,58* | € 55,26* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,20* | € 55,50* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 45,24* | € 59,10* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 44,94* | € 59,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|