| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-619467 Herst.-Nr.: 4317784846486 EAN/GTIN: 4317784846486 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242705058, Schraubendreher mit Quergriff für 6-kant-Schrauben, FORUM , Vernickelt , Chrom-Vanadium-Stahl , Kunststoff-Quergriff, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 128 GRAMM | Schlüsselweite: | 8 mm | Klingenlänge: | 200 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784846486 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, imbusschlüssel forum 8 mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 8mm, Sechskant-Schraubendreher, STIFTSCHLÜSSEL, Stiftschlüssel (TORX®) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,28* | € 3,46* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,28* | € 3,48* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,28* | € 3,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,92* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|