Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242701260, 6kt-Schl.-Satz DIN911 1,5- 6mm Halter FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-619436
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784846219
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242701260, Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant-Schrauben, im Kunststoffhalter, FORUM , Vernickelt , Chrom-Vanadium-Stahl , ISO 2936 K (DIN 911) Lieferung: Im Kunststoffhalter., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78 GRAMM
Anzahl:
7-teilig
Inhalt:
1,5 2
Norm:
ISO 2936 K DIN 911"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784846219
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 5,06*
Lager 260
102
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,07*
€ 9,80*
ab € 3,45*
€ 5,16*
€ 9,80*
ab € 3,45*
€ 5,16*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.