| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-619416 Herst.-Nr.: 200-015-02 EAN/GTIN: 4317784845823 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242701019, Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, FORUM , Vernickelt , Chrom-Vanadium-Stahl , ISO 2936 K(DIN 911) , Vernickelt, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1 GRAMM | Schlüsselweite: | 1,5 mm | Schenkellänge: | 46,5 x 15,5 mm | Norm: | ISO 2936 K DIN 911" | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784845823 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel din 911 1,5mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 1,5mm, Winkel-Schrauberzieher, WINKELSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 0,113* | € 0,184* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,1145* | € 0,1885* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,1155* | € 0,1885* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,102* | € 0,351* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|