Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234503028, Fiberschleifscheibe Korund 125mm K 80 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618407
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863803
EAN/GTIN:
     4317784863803
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234503028, Fiberschleifscheibe, Korund Korund Vulkanfiber-Trägermaterial Mit Innenloch und Kreuzschlitz Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium und NE-Metallen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18 GRAMM
Außen-Ø:
125 mm
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784863803
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Guss:
empfohlen
Aluminium:
bedingt geeignet
NE-Metall:
bedingt geeignet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
914
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,58*
€ 5,90*
ab € 0,3411*
€ 0,59*
€ 9,80*
ab € 0,361*
€ 0,591*
2 Tage
914
Frei Haus
ab € 3,1821*
€ 7,8142*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.