| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-205527 Herst.-Nr.: 4317784863803 EAN/GTIN: 4317784863803 |
| |
|
| | |
| Forum Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 125 mm Zerreißfestes, starkes Vulkanfiber-Trägermaterial. Mit Innenloch und Kreuzschlitz, Normalbohrung 22 mm Durchmesser. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen sind Fiberschleifscheiben für viele Schleifaufgaben geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Korn 16: Für grobe Arbeiten, wie z. B. Putzen von Guss, Abschleifen von Lack Korn 24-80: Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten Korn 100-120: Toleranz- und Feinschliff . Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Trägermaterial: | Vulkanfiber | Eignung für Aluminium: | geeignet | Eignung für Edelstahl: | geeignet | SB-Verpackt: | Nein | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Kornart: | Korund | Hersteller: | Forum | Korngröße: | 80 | Feinheitsgrad: | Mittel | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 mm | Durchmesser: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 80, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Fiberschleifsch. Korund 125mm K 80 FORUM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,53* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,3068* | € 0,5338* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,361* | € 0,591* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,361* | € 0,591* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,1417* | € 7,7828* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|