Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234203150, Dia.-Trennsch.Gesintert 115x22,2x1,6mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618299
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784862202
EAN/GTIN:
     4317784862202
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234203150, Diamant-Trennscheibe, gesintert , Feine Diamantkörnung , Stammblätter aus Qualitätsstahl , Formstabilität sorgt für eine präzise Schnittführung , Für den Einsatz auf Winkelschleifern und Tischsägenim Trocken- und Nassschnitt , Zum Trennen glasierter Materialien, z. B. Fliesen, Kacheln und Keramik, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Ø x Bohrung:
115 x 22,23 mm
Segmentgröße H x B:
8 x 1,6 mm
max. Drehzahl:
16600 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784862202
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 22,2mm, Trennscheibe, DIAMANT-TRENNSCHEIBE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 8,25*
Lager 260
19
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,28*
€ 9,80*
ab € 5,89*
€ 8,56*
€ 9,80*
ab € 5,88*
€ 8,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.