Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215363034, Schaftfr.D6527L VHM 10,00mm HB Z 4 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-618205
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784831338
EAN/GTIN:
     4317784831338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215363034, VHM-Schaftfräser, lang, 4 Zähne, 30°, Blank , Ausführung: lang , VHM , Typ N , 4 Schneiden , DIN 6527-L , DIN 6535-HB , Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, für die universelle Bearbeitung , Drallwinkel 30° , Frästiefe max. 2 x D , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75 GRAMM
Ø d1 h10:
10 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Gesamtlänge l1:
72 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Stahl <850 N:
35
Stahl <1000 N:
30
Stahl <1400 N:
25
Stahl <42 HRC:
30
INOX:
50
Gusseisen:
40
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
100
Kupfer, Messing, Bronze:
75
Emulsion:
empfohlen
Luft:
geeignet
Öl:
geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784831338
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
28
€ 4,95*
ab € 21,95*
€ 30,29*
€ 4,90*
ab € 23,80*
€ 34,17*
€ 4,80*
ab € 25,15*
€ 34,22*
€ 4,80*
ab € 25,12*
€ 34,22*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 40,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.