Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214323016, H.Gewindeb. D5157 HSS G3/ 8Z Stz. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-617717
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784817844
EAN/GTIN:
     4317784817844
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214323016, Handgewindebohrer-Satz für Rohrgewinde, 2-teilig , BSP 8G) , HSS , Typ N , DIN 5157 , ISO 2 6H , Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider. Hinweis: Für Rohrgewinde DIN –ISO 228/1 (DIN 259). Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
194 GRAMM
Gewinde:
G 3/8 Zoll
Gänge per:
19 Zoll
Gewinde-Ø:
16,662 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaft-4-kant:
9 mm
Kernloch-Ø:
15,25 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 5157
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784817844
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
14
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 19,91*
€ 4,90*
ab € 14,71*
€ 21,82*
€ 4,80*
ab € 15,67*
€ 22,40*
€ 4,80*
ab € 15,66*
€ 22,40*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.