Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214305058, H.Gewindeb. D352 HSS M 7,0 F FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-617556
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784814881
EAN/GTIN:
     4317784814881
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m7x1
regel gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214305058, Handgewindebohrer für metrisches Gewinde, Fertigschneider Nr. 3 , Metrisches ISO-Gewinde , DIN 352, HSS , Typ N , Toleranz ISO 2 6H , Durchgangsloch und Sackloch Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 (M1,7, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Gewinde:
M7
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaft-4-kant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
6 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 352
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784814881
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer fertigschneider, 352, HANDGEWINDEBOHRER, Gewindebohrer Fertigschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,95*
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 6,03*
€ 9,80*
ab € 4,17*
€ 6,09*
€ 9,80*
ab € 4,14*
€ 6,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.