Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214301058, H.Gewindeb. D352 HSS M 7,0 V FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-617496
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784814287
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m7x1
regel gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214301058, Handgewindebohrer für metrisches ISO-Gewinde, Vorschneider Nr. 1 , Metrisches ISO-Gewinde , DIN 352 , HSS , Typ N , Toleranz ISO 2 6H , Durchgangsloch und Sackloch Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 (M1,7, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17 GRAMM
Gewinde:
M7
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaft-4-kant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
6 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 352
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784814287
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m7, 352, HANDGEWINDEBOHRER, Gewindebohrer Vorschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,93*
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 6,02*
€ 9,80*
ab € 4,16*
€ 6,07*
€ 9,80*
ab € 4,15*
€ 6,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.