| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-617413 Herst.-Nr.: 4317784813242 EAN/GTIN: 4317784813242 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4213008013, Nietlochreibahle, MK-Schaft , DIN 311 , HSS , Linksspirale 25° , MK 1–3 , Langer, konischer Anschnitt 1:10 4 Zähne bis 13 mm, 5 Zähne 14 bis 30 mm Hinweis: Zum Korrigieren von zu kleinen oder versetzten Bohrungen. Geeignet auch für langsam laufende Handbohrmaschinen., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 197 GRAMM | Nenn-Ø k11: | 12 mm | kleiner Ø: | 8,4 mm | Gesamtlänge: | 199 mm | Schneidenlänge: | 105 mm | Anschnittlänge: | 39 mm | MK: | 2 | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | INOX: | bedingt geeignet | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | bedingt geeignet | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | ohne Kühlung: | bedingt geeignet | Marke: | FORUM | Norm: | DIN 311 | Werkstoff: | HSS | Beschichtung: | Nitriert | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784813242 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,45* | € 38,75* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,66* | € 38,86* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 31,47* | € 40,87* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 31,47* | € 40,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,16* | € 48,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|