| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-617361 Herst.-Nr.: 4317784812726 EAN/GTIN: 4317784812726 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4213002019, Handreibahle, zylindrischer Schaft , HSS , DIN 206 B , Linksspirale 7° , Langer, konischer Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge) , Ungleiche Zahnteilung , Schaft zylindrisch mit Vierkant , Bohrungstoleranzfeld H7 Hinweis: Wegen des langen, konischen Anschnittes – nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Weitere Abmessungen bzw. geradegenutet auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5 GRAMM | Ø: | 3,5 mm | Schneidenlänge: | 35 mm | Gesamtlänge: | 71 mm | 4-kant: | 2,7 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | ohne Kühlung: | bedingt geeignet | Marke: | FORUM | Norm: | DIN 206-B | Werkstoff: | HSS | Beschichtung: | Blank | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784812726 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,15* | € 14,19* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,41* | € 15,35* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,26* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|