Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243318017, Pinzette Präzision rostfrei spitz 115mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-615917
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 22 07
EAN/GTIN:
     4003773054689
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Greifpinzette
Transistor Ziehpinzette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243318017, Präzisions-Pinzette, spitze Form , Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Modell:
92 22 07
Spitzen:
gerade, spitz, 0,25 mm breit
Greifflächen:
glatt
Oberfläche:
blendfrei mattiert
Eigenschaften:
rostfrei, antimagnetisch, säurefest
Länge:
125 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
92 22 07
Weitere Suchbegriffe: Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex präzisions-pinzette 115mm, pinzette mit führungsstift, knipex pinzette mit führungsstift, PRÄZISIONS-PINZETTE, Titan-Pinzette, Titan-Pinzetten, Titan-Präparierpinzette, Titanpinzette, 9222/07, 4003773054689, 92 22 07, 738829, 1490416
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 11,99*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 12,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,57*
€ 12,47*
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,72*
Lager 260
20
1
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.