Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773054689 Herst.-Nr.: 92 22 07 EAN/GTIN: 4003773054689 |
| |
|
| | |
| 115 mm rostfrei Weitere Informationen: | | Ausführung: | rostfrei, antimagnetisch, säurefest | Länge: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex präzisions-pinzette 115mm, pinzette mit führungsstift, knipex pinzette mit führungsstift, Pinzetten-Set, Pinzetten, Lötpinzette, Kreuzpinzette, Collage-Pinzette, Flachpinzette |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,11* | € 11,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,35* | € 11,59* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 9,89* | € 11,81* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,56* | € 11,88* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,70* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|