| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613520 Herst.-Nr.: 3129 EAN/GTIN: 4031182235535 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271802656, Schlauchbruchsicherung , Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung , Schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge um 10 % überschritten wird , Wiederöffnung von Hand , Für Flüssiggas DVGW-Nr. 92.02 e 868 Hinweis: Nur in Verbindung mit Schlauch DN 6,3., Fabrikat: GCE Rhöna Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 100 GRAMM | Gasdruck: | 6,0 bar | Leistung bei 4 bar: | 8,5 kg/h | Marke: | GCE | WGNr.: | 730 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4030344, SCHLAUCHBRUCHSICHERUNG, 4031182235535, 1489260 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,37* | € 26,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,44* | € 26,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,73* | € 27,80* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,03* | € 37,15* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 27,82* | € 37,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|