| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6510037 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031182235535 |
| |
|
| | |
| GCE Schlauchbruchsicherung 6,0 bar / 8,5 Kg/H Schlauchbruchsicherung • Für Flüssiggas DVGW-Nr. 92.02 e 868 • Die Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge um 10 % überschritten wird, Wiederöffnung von Hand * Nur in Verbindung mit Schlauch DN 6,3. Weitere Informationen: | | Gasdruck: | 4 bar | Zulassung: | DVGW | Schlauchanschluss-Innengewinde: | G 3/8\" LH | Schlauchanschluss-Außengewinde: | G 3/8\"" LH | Verbrauch Brenngas pro Stunde (4 bar): | 8.5 g" |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,51* | € 26,92* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,56* | € 27,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,68* | € 28,63* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 27,88* | € 36,98* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 27,98* | € 36,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|