Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243304103, Flachzange verchromt mit Griffen mit PVC-Überzug 160mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-612905
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     20 05 160
EAN/GTIN:
     4003773042457
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243304103, Flachzange, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, KNIPEX , Spezial-Werkzeugstahl , DIN ISO 5745 , Flache, kurze, breite Backen , Greifflächen gezahnt, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
176 GRAMM
Länge:
160 mm
Norm:
DIN ISO 5745
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
20 05 160
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, QR4028177, FLACHZANGE, 2005/160, 4003773042457, 20 05 160, 109501, 1508605
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
6
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 15,51*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 13,02*
€ 16,47*
1
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 16,53*
6
€ 5,95*
ab € 14,16*
€ 16,81*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.