| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-611930 Herst.-Nr.: SG 1200 EAN/GTIN: 7290003237555 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4212601080, Softgrip-Einstich-Entgrater SG 1200 Lieferung: , Softgrip-Handgriff SG 3000 , Kurbel-Einstich-Entgrater BO 1000 (Pat.-gesch.) , Zwillingsaufnahme für alle Klingen mit 2,6-mm- und 3,2-mm-Schaft Hinweis: Mit der patentierten Klinge können Innen-Einstiche und Nuten für O-Ringe und Sicherungsringe problemlos entgratet werden. Für Nutenbreite 0 – 3 mm., Fabrikat: IBT Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 90 GRAMM | Marke: | GRATTEC | Markenname: | GRATTEC | Herstellername: | IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH | Herstellerartikelnummer: | EL-SG1200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,83* | € 18,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,96* | € 18,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 13,05* | € 18,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,36* | € 18,59* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,19* | € 18,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|