| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-611023 Herst.-Nr.: 4317784251136 EAN/GTIN: 4317784251136 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270602430, Universal-Buchsen- und Lagerkleber hochfest/hochviskos , Für die Befestigung von Lagern auf Wellenoder in Lagergehäusen , Buchsen und Lagereinklebung sowie Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz , Gewinde- und Bolzenbefestigung , Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet , Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weitere Stoffe , Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen , Temperaturbeständigkeit:–55 °C bis +150 °C , Handfest nach ca. 2 bis 5 Minuten , Viskosität: 1500–2500 mPas (25 °C) , Max.Gewinde: M36 , Spaltfüllvermögen: 0,2 mm , Losbrechmoment: 30 bis 40 Nm Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung, Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM | Ausführung: | 10-ml-Flasche | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784251136 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 4,47* | € 5,69* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 5,70* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,57* | € 5,83* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 4,59* | € 5,83* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,37* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,447* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|