| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-611012 Herst.-Nr.: 4317784243742 EAN/GTIN: 4317784243742 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270602952, Handwaschcreme, Hautneutraler pH-Wert, Seifen- und phosphatfrei, Tenside biologisch abbaubar, Dermatologisch getestet, Sandfrei: verstopft keine Abflüsse, Mit feinkörnigem Naturreibemittel in Kombination mit leistungsstarken Tensiden, Für die Entfernung stärkster Verschmutzungen, sichert eine schnelle und hautschonende Reinigung, Optimal gegen hartnäckigste Verschmutzungen, auch von zum Teil stark haftenden Berufsstoffen wie Druckfarben, frische Lacke, Teer, Hochwirksam auch gegen wasserunlösliche Verschmutzungen, die nicht mit reibemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind, Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3240 GRAMM | Ausführung: | 3-l-Rundbehälter | Herstellerartikelnummer: | 4317784243742 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger e-coll 3 l, handreiniger, handreiniger 3l, 4270602952, EU, Cremeseife, Flüssigseife, Hautreiniger, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, Waschlotion, 1710010550, 4317784243742, 1449443, 1477686 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,16* | € 13,20* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 10,06* | € 13,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,96* | € 13,76* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,96* | € 14,05* | | | | Lager 260 | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 12,36* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Liter (ab € 4,12* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 49,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|