| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-610803 Herst.-Nr.: SC2002532M EAN/GTIN: 4037073000374 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4230904019, Schleifbockscheibe Silicium-Carbid , Zur Bearbeitung von kurz- oder nichtspanendem Material (sprödes Material, NE-Metalle, Stein, Porzellan, Kunststoff) , Für zähes und schmierendes Material (Gummi, Messing, Kohle) und hartes Material (HM, Hartguss), Fabrikat: Müller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1546 GRAMM | Abmessungen: | 200 x 25 x 32/20 mm | Körnung: | 80 | Härte: | J | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metall: | empfohlen | HM: | empfohlen | Kunststoff: | empfohlen | Stein: | empfohlen | Markenname: | Müller Schleifmittel | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | SC2002532M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, Stein-Exzenterschleifblatt, schleifbockscheibe siliziumkarbid 200x25x32, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p80, QR5027864, SCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, 5356852142, 4037073000374, SC2002532M, 776174, 1501354 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,16* | € 26,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,24* | € 26,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,19* | € 26,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,17* | € 27,31* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,68* | € 29,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|