Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe SC K80 200x25x32 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe SC K80 200x25x32 mm Müller
Schleifscheibe SC K80 200x25x32 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585058
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SC2002532M
EAN/GTIN:
     4037073000374
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Silicium-Carbid, grün

Für kurz- oder nichtspanendes Material bei Handschliff (sprödes Material, Nichtmetalle wie Stein, Porzellan, Kunststoff), für zähes und schmierendes Material wie Gummi, Messing, Kohle sowie für besonders hartes Material wie Hartmetall und Hartguss.

Hinweis: Reduzierringe siehe (Bestell-Nr. 8013).
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
200 mm
Arbeitsbreite:
25 mm
Bohrungs-Ø:
32/20 mm
Körnung:
80
Härte:
J
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SC2002532M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, Stein-Exzenterschleifblatt, schleifbockscheibe siliziumkarbid 200x25x32, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p80, 80090040, Müller, QR5027864, Schleifmittel, Schleifscheibe, Silicium-Carbid
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
61
€ 6,90*
ab € 20,16*
€ 26,71*
6 Tage
51
€ 4,79*
ab € 20,13*
€ 26,72*
2 Tage
62
€ 7,90*
ab € 20,24*
€ 26,80*
5 Tage
62
€ 4,30*
ab € 20,08*
€ 27,28*
€ 4,90*
ab € 21,27*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.