Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230904010, Schleifscheibe Silicium-Carbid 150x20x32mm K80 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-610800
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC1502032M
EAN/GTIN:
     4037073000343
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230904010, Schleifbockscheibe Silicium-Carbid , Zur Bearbeitung von kurz- oder nichtspanendem Material (sprödes Material, NE-Metalle, Stein, Porzellan, Kunststoff) , Für zähes und schmierendes Material (Gummi, Messing, Kohle) und hartes Material (HM, Hartguss), Fabrikat: Müller
Weitere Informationen:
GEWICHT:
677 GRAMM
Abmessungen:
150 x 20 x 32/20 mm
Körnung:
80
Härte:
J
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Markenname:
Müller Schleifmittel
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SC1502032M
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, Stein-Exzenterschleifblatt, schleifbockscheibe sc 150x20x32, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, QR5027864, SCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, 5356852138, 4037073000343, SC1502032M, 776171, 1501351
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
10
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 13,09*
2 Tage
84
1
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 14,44*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 10,38*
€ 14,46*
2 Tage
87
1
€ 7,90*
ab € 10,34*
€ 14,50*
Lager 260
83
1
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.