Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe SC K80 150x20x32 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe SC K80 150x20x32 mm Müller
Schleifscheibe SC K80 150x20x32 mm Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-559571
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SC1502032M
EAN/GTIN:
     4037073000343
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Silicium-Carbid, grün

Für kurz- oder nichtspanendes Material bei Handschliff (sprödes Material, Nichtmetalle wie Stein, Porzellan, Kunststoff), für zähes und schmierendes Material wie Gummi, Messing, Kohle sowie für besonders hartes Material wie Hartmetall und Hartguss.

Hinweis: Reduzierringe siehe (Bestell-Nr. 8013).
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Arbeitsbreite:
20 mm
Bohrungs-Ø:
32/20 mm
Körnung:
80
Härte:
J
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SC1502032M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, Stein-Exzenterschleifblatt, schleifbockscheibe sc 150x20x32, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, 80090010, Müller, QR5027864, Schleifmittel, Schleifscheibe, Silicium-Carbid
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
62
10
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 13,03*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 10,39*
€ 14,70*
2 Tage
61
1
€ 7,90*
ab € 10,35*
€ 14,74*
5 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 10,38*
€ 14,97*
3 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 10,72*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.