Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270308013, Trichter Stahlblech mit Sieb 02344 Ø 200mm 3,2l PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610498
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02344
EAN/GTIN:
     4103810023446
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270308013, Stahlblechtrichter , Stahlblech mit Polyethylen-Auslauf , Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand , Messingfeinsieb, auswechselbar, Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420 GRAMM
Fassungsvermögen:
3,2 l
Einfüllöffnung Ø:
200 mm
Auslauf-Ø:
22 mm
Markenname:
Pressol
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
02344
Weitere Suchbegriffe: Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, fasstrichter ø 200 mm, Abschmiergerät, TRICHTER, Einfülltrichter, 1710000380, 4103810023446, 1449349, 1503769, 9900041271, 4024937815687, 81568, 784717, 9900066369, 1285226
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
10
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 10,84*
3 Tage
134
1
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 11,31*
7 Tage
114
1
€ 4,79*
ab € 8,82*
€ 11,33*
2 Tage
138
1
€ 7,90*
ab € 8,84*
€ 11,34*
Lager 260
134
1
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
490021
ab € 4,03*
Zubehör
Pressol
17 605
ab € 105,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.