Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter weißbl.m.S. 200mm 3,20l Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter weißbl.m.S. 200mm 3,20l Pressol
Trichter weißbl.m.S. 200mm 3,20l Pressol
Trichter weißbl.m.S. 200mm 3,20l Pressol
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4103810023446
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     2344
EAN/GTIN:
     4103810023446
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Weitere Informationen:
Inhalt:
3,2 l
Durchmesser:
200 mm
Fassungsvermögen:
3,2 l
Ø:
200 mm
Nenninhalt:
3,2 l
Weitere Suchbegriffe: Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, fasstrichter ø 200 mm, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Fettpresse, Ölspritzkanne, Weißblech, aus, Abschmiergerät, Zerstäuber
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
10
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 11,42*
3 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 12,11*
Lager 7
48
1
€ 4,79*
ab € 8,82*
€ 12,13*
2 Tage
69
1
€ 7,90*
ab € 8,83*
€ 12,14*
2 Tage
136
1
€ 6,95*
ab € 8,95*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
490021
ab € 4,04*
Zubehör
Pressol
17 605
ab € 105,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.