Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242105806, Abziehvorrichtung Größe 260-200/250mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610381
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     18-2
EAN/GTIN:
     4021176075759
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242105806, Abziehvorrichtung , Zugbolzen zum Einschrauben in die Gewindelöcher der Trennbacken, Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3245 GRAMM
Modell:
18-2
für Trennvorrichtung Größe:
15-2/17-2
Zugbolzenabstand:
60200 mm
Zugbolzenlänge:
250 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
18-2
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 117,21*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 97,63*
€ 117,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,88*
€ 117,76*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 98,46*
€ 118,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 119,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
18-0
ab € 35,02*
Ähnlich
Kukko
18-1
ab € 65,47*
Ähnlich
Kukko
18-3
ab € 160,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.