Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehvorrichtung 18-2 Nenn-Gr.2 Spann-W.60-200mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216019002
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     18-2
EAN/GTIN:
     4021176075759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zur Verbindung mit der Trennvorrichtung werden die Zugbolzen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubtWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,25kg
Weitere Informationen:
Nenngröße:
2
Spannweite:
60 - 200 mm
Zugbolzenlänge:
250 mm
passende Trennvorrichtung:
Art.-Nr. 4157 480 002, 4000 821 862, 4157 490 012
Marke:
KUKKO
Modell:
18-2
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Trennvorrichtung, abzieher spannweite 200mm kukko, trennvorrichtung kukko, trennvorrichtung, Abziehvorrichtung für Trennvorrichtung, Abziehvorrichtungen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 117,58*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 97,23*
€ 117,58*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 118,13*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 98,11*
€ 118,50*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 119,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
18-0
ab € 34,88*
Ähnlich
Kukko
18-1
ab € 65,78*
Ähnlich
Kukko
18-3
ab € 160,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.