Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216007203, Drehfutterschlüssel 8mm Außenvierkant AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609630
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42028
EAN/GTIN:
     4020772042028
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Vierkant-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216007203, Außen-Vierkant-Schlüssel , Aus Spezialstahl , Schaft und Drehstift gehärtet , Im Brünierton angelassen , Drehstift eingepresst , DIN 904,905 und DIN 904L, Fabrikat: AMF
Weitere Informationen:
GEWICHT:
183 GRAMM
Vierkant:
8 mm
Länge:
80 mm
Marke:
AMF
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
42028
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,30*
€ 11,24*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 11,50*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 8,40*
€ 11,56*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 12,19*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.