Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240320256, Schlag-Ringschlüssel DIN7444 30mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609215
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6475270
EAN/GTIN:
     4010886647523
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel gedore
schlagringschlüssel 30mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240320256, Schlag-Ringschlüssel, GEDORE , DIN 7444 , Für besonders schwere Montagearbeiten , GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 , UNIT DRIVE Profil, zur Schonung vom Schraubenkopf , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
190 mm
Norm:
DIN 7444
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6475270
Weitere Suchbegriffe: QR4027163, SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, 306 30, 4010886647523, 6475270, 439836, 1481152
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 6,90*
ab € 22,15*
€ 29,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,24*
€ 30,64*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 23,05*
€ 30,68*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 23,37*
€ 30,82*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 23,65*
€ 31,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 24
ab € 14,13*
Ähnlich
Gedore
306 27
ab € 17,24*
Ähnlich
Gedore
306 32
ab € 20,53*
Ähnlich
Gedore
306 34
ab € 23,09*
Ähnlich
Gedore
306 36
ab € 30,61*
Ähnlich
Gedore
306 41
ab € 32,67*
Ähnlich
Gedore
306 46
ab € 35,94*
Ähnlich
Gedore
306 50
ab € 38,66*
Ähnlich
Gedore
306 55
ab € 44,35*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800030
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.