Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240320250, Schlag-Ringschlüssel gerade 24mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609213
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6475000
EAN/GTIN:
     4010886647509
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240320250, Schlag-Ringschlüssel, GEDORE , DIN 7444 , Für besonders schwere Montagearbeiten , GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 , UNIT DRIVE Profil, zur Schonung vom Schraubenkopf , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben Nicht genormte Größe., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270 GRAMM
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
160 mm
Ausführung:
Nicht genormte Größe.
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6475000
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schlagringschlüssel, gedore schlagringschlüssel 24 mm, schlagringschlüssel gedore, schlagringschlüssel 24mm, QR4027163, SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, 306 24, 4010886647509, 6475000, 439834, 1479934
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 14,17*
€ 17,67*
1
€ 5,00*
ab € 14,14*
€ 17,68*
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 18,16*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 14,74*
€ 18,39*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 19,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 27
ab € 17,26*
Ähnlich
Gedore
306 30
ab € 22,22*
Ähnlich
Gedore
306 32
ab € 20,56*
Ähnlich
Gedore
306 34
ab € 23,29*
Ähnlich
Gedore
306 36
ab € 30,47*
Ähnlich
Gedore
306 41
ab € 32,93*
Ähnlich
Gedore
306 46
ab € 35,97*
Ähnlich
Gedore
306 50
ab € 38,56*
Ähnlich
Gedore
306 55
ab € 44,38*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800024
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.