Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240320292, Schlag-Ringschlüssel DIN7444 80mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-609198
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6476400
EAN/GTIN:
     4010886647646
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 80mm
schlagringschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240320292, Schlag-Ringschlüssel, GEDORE , DIN 7444 , Für besonders schwere Montagearbeiten , GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 , 12-kant-Profil, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3515 GRAMM
Schlüsselweite:
80 mm
Länge:
345 mm
Norm:
DIN 7444
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6476400
Weitere Suchbegriffe: QR4027163, SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, 306 80, 4010886647646, 6476400, 439848, 1481163
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 111,18*
€ 129,08*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 107,31*
€ 131,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 131,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 134,79*
Lager 260
53
Frei Haus
ab € 117,58*
€ 136,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 60
ab € 47,98*
Ähnlich
Gedore
306 65
ab € 59,67*
Ähnlich
Gedore
306 70
ab € 66,76*
Ähnlich
Gedore
306 75
ab € 75,13*
Ähnlich
Gedore
306 85
ab € 136,41*
Ähnlich
Gedore
306 90
ab € 162,24*
Ähnlich
Gedore
306 95
ab € 184,40*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800080
ab € 66,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.