Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240320283, Schlag-Ringschlüssel DIN7444 65mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-609195
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6476160
EAN/GTIN:
     4010886647615
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
gedore schlagringschlüssel 65mm
schlagringschlüssel 65 mm
schlagringschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240320283, Schlag-Ringschlüssel, GEDORE , DIN 7444 , Für besonders schwere Montagearbeiten , GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 , 12-kant-Profil, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2120 GRAMM
Schlüsselweite:
65 mm
Länge:
290 mm
Norm:
DIN 7444
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6476160
Weitere Suchbegriffe: QR4027163, SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, 306 65, 4010886647615, 6476160, 439845, 1481160
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 59,67*
€ 70,81*
6 Tage
18
€ 4,79*
ab € 60,41*
€ 72,13*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 62,06*
€ 73,81*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 62,45*
€ 74,62*
Lager 260
100
Frei Haus
ab € 62,72*
€ 74,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 60
ab € 47,98*
Ähnlich
Gedore
306 70
ab € 66,76*
Ähnlich
Gedore
306 75
ab € 75,13*
Ähnlich
Gedore
306 80
ab € 107,31*
Ähnlich
Gedore
306 85
ab € 136,41*
Ähnlich
Gedore
306 90
ab € 162,24*
Ähnlich
Gedore
306 95
ab € 184,40*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800065
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.