Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240308680, Doppelringschlüssel offenDIN3118 22x24mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6057860
EAN/GTIN:
     4010886605783
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240308680, Doppel-Ringschlüssel, offen , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , DIN 3118 , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben , Zur Schonung des Schraubenkopfs, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
335 GRAMM
Ausführung:
12-kant UNIT-DRIVE Profil
Schlüsselweite:
22 x 24 mm
Länge:
250 mm
Norm:
DIN 3118
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6057860
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), Doppel-Ringschlüssel, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, Doppel-Maulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Doppelmaulschlüssel, 400 22x24, 4010886605783, 400 22X24, 6057860, 439862, 1494822
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 22,22*
€ 27,21*
5 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 23,32*
€ 28,44*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 23,21*
€ 28,48*
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 23,26*
€ 28,60*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 23,69*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6058750
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.