Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240308662, Doppelringschlüssel offenDIN3118 11x13mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-609184
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6057350
EAN/GTIN:
     4010886605738
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240308662, Doppel-Ringschlüssel, offen , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , DIN 3118 , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77 GRAMM
Ausführung:
6-kant Profil
Schlüsselweite:
11 x 13 mm
Länge:
160 mm
Norm:
DIN 3118
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6057350
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), Doppel-Ringschlüssel, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, Doppel-Maulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Doppelmaulschlüssel, 400 11x13, 4010886605738, 400 11X13, 6057350, 439856, 1494818
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 18,02*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,44*
€ 18,07*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,06*
€ 18,88*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,06*
€ 18,92*
Lager 260
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6057270
ab € 13,79*
Ähnlich
Gedore
6051070
ab € 14,63*
Ähnlich
Gedore
6057430
ab € 14,64*
Ähnlich
Gedore
6057000
ab € 14,85*
Ähnlich
Gedore
6057510
ab € 15,57*
Ähnlich
Gedore
6057780
ab € 15,95*
Ähnlich
Gedore
6058670
ab € 22,63*
Ähnlich
Gedore
6057190
ab € 13,29*
Ähnlich
Gedore
6056970
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.