Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4253602256, Verlängerungsstück für Messeinsatz 30mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-608966
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     4- 30
EAN/GTIN:
     4031452625073
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Verlängerungsstü...
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4253602256, Verlängerungsstück für Messeinsatz , Aus gehärtetem Stahl , Mit Anschlussgewinde-Ø M2,5, Fabrikat: Käfer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Länge:
30 mm
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & C
Herstellerartikelnummer:
4- 30
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messeinsatz Verlängerung, Verlängerung für Messeinsatz, messeinsatz käfer, flachtaster, Einsatz, VERLÄNGERUNGSSTÜCK, 4031452625073, 1490225
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,68*
4 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,70*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,71*
6 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 2,62*
€ 3,77*
Lager 260
15
1
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.