Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4253602060, Präzisions-Messuhr M2/50SD58mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-608924
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     M 2/50 S
EAN/GTIN:
     4031452100303
Suchbegriffe:
Grossmessuhr
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
käfer großmessuhr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4253602060, Messuhr mit großem Messbereich , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus rostfreiem Stahl , Gehäuse aus Messing , Matt vernickelt , Unzerbrechliche Gläser , Messbolzen und Einspannschaft geschliffen , Mitverstellbaren Toleranzmarken , Drehbares Ziffernblatt zur Nulleinstellung , Auswechselbarer Messeinsatz M2,5 , Stoßgeschützt , Teile des Messwerkes in Lochsteinen aus Rubin gelagert Lieferung: Im Etui., Fabrikat: Käfer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
326 GRAMM
Außen-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
50 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Typ:
M 2/50 S
Norm:
Werksnorm
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & C
Herstellerartikelnummer:
M 2/50 S
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Digitales, PRÄZISIONS-MESSUHR, 10030, 4031452100303, 894014, 1479828
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,81*
€ 121,13*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 104,59*
€ 121,42*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 121,49*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 122,52*
Lager 260
10
Frei Haus
ab € 118,07*
€ 136,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.