| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-607620 Herst.-Nr.: 21011002 EAN/GTIN: 4033591019225 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4212802015, Kreisschneider, Typ 00/00a Kreisschneider System Marchner Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben aus Metallen, Kunststoffen u. ä., Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräg gestellte Messer. Mit GFS-Kreisschneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial etc. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken möglich. Die verschiedenen Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen. Lieferung: , Mit 1 Zentrierbohrer-Ø6 mm bei Typ 00 , Mit 1 Zentrierbohrer-Ø 8 mm bei Typ 00a , Je 1 Messer HSS-E Nr. 422 mit ziehendem Schnitt (für Bleche) und 1Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a, Fabrikat: GFS Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 690 GRAMM | Typ: | 00 | Schaftausführung: | Morsekegel 2 | Schneidbereich: | 30200 mm | Marke: | GfS | Markenname: | GfS | Herstellername: | GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 21011002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschrauben, KREISSCHNEIDER, 4033591019225, 1479201 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,46* | € 243,98* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,54* | € 244,83* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,09* | € 268,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,12* | € 271,67* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,71* | € 306,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|