| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-606760 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N2 0,8 K300 EAN/GTIN: 4330816066140 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271816459, Schutzgas-Schweißdraht G3Si1 (SG 2) , Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgas-Schweißen (MSG) , Universell einsetzbar, in allen Lagen verschweißbar , Grundwerkstoffe: S 355 J, 2 G 3(DIN 10025), S 355 N, S 355 NL (DIN 10113, St 33 – St 52-3) , Kesselstähle HI, HII, 17Mn4, 19Mn5 ,Schiffsbaustähle der Güten A–E , Schutzgase nach ISO 14175, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 15380 GRAMM | Draht-Ø: | 0,8 mm | Spulung: | normal | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,63* | € 60,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,63* | € 62,86* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,09* | € 74,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,32* | € 75,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 62,73* | € 78,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 3,93934* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|