Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220310059, Flachmeißel SDS-max 25x600mm Bosch VE à 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-606101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600203
EAN/GTIN:
     3165140022132
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220310059, SDS-max-Flachmeißel, Bosch , SDS-max-Aufnahmeschaft, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
37 GRAMM
Breite:
25 mm
Länge:
600 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
1618600203
Weitere Suchbegriffe: SDS-max-Flachmeißel, FLACHMEIßEL, 1618600203, 3165140022132, 925491, 5356851338, 776115, 1494563
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
10
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 13,91*
1 Tag
111
1
€ 6,90*
ab € 11,22*
€ 14,28*
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 14,58*
3 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 11,84*
€ 14,82*
Lager 260
111
1
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,14*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,31*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,78*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,76*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,75*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,32*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,34*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,19*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,04*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 32,29*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,74*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,41*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,69*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,23*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 87,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.