Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-543266 Herst.-Nr.: 2507471 EAN/GTIN: 4010886933091 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
DT 2142 10, Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 10 mm 2507471 Mit Aufhängeloch, Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Spitze brüniert, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 280 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Gesamtbreite [mm]: | 140 mm | Gesamthöhe [mm]: | 24 mm | Gesamtlänge [mm]: | 235 mm | Griff vorhanden: | Ja | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 200 mm | Klingenlänge kurz [mm]: | 25 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,28 kg | Oberfläche: | chromatiert | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 10 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, sechskant-steckschlüssel t-griff, 6kt steckschlüssel, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER, Stiftschlüssel (TORX®) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,28* | € 13,67* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,78* | € 13,76* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,00* | € 13,95* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,69* | € 14,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,12* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|