Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 42 10, Gedore VDE-Winkelschraubendreher 10 mm 2324903


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-543106
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2324903
EAN/GTIN:
     4010886896037
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

V 42 10, VDE-Winkelschraubendreher 10 mm 2324903 Ausführung nach DIN ISO 2936, Besonders geeignet für Kabelzweigklemmringe, Ölgehärtet, Vanadium-Stahl, Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220 GRAMM
1000 V isoliert:
Ja
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Ölgehärtet
Ausführung funkenarm:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
220 mm
Klingenlänge 2:
51 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,23 kg
Norm:
DIN ISO 2936
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
10 mm
Stückgeprüft:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 18,11*
Lager 260
36
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,09*
€ 18,29*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,78*
€ 18,43*
3 Tage
48
1
€ 5,45*
ab € 13,54*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.