Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2133 T 5,5, Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 5,5 mm 2647621


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-542698
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647621
EAN/GTIN:
     4010886933381
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2133 T 5,5, Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 5,5 mm 2647621 Mit Aufhängeloch, Kopftiefe 25 mm, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
101 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Einstecktiefe 2:
25,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
257 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Grifflänge [mm]:
27 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
230 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
8 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,101 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlüsselweite [mm]:
5,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 15,17*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 10,87*
€ 15,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,94*
€ 15,33*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,66*
€ 15,44*
5 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.