Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2142 T 5/16AF, Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 5/16AF 2647397


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-542594
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647397
EAN/GTIN:
     4010886933008
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2142 T 5/16AF, Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 5/16AF 2647397 Mit Aufhängeloch, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
165 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
213 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
175 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,221 kg
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [AF]:
5/16 Inch
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
46
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 17,04*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,73*
€ 17,33*
6 Tage
46
€ 4,30*
ab € 12,15*
€ 17,76*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,73*
€ 18,95*
€ 3,19*
ab € 14,61*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.