Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-2150 PH, Gedore Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul 1523708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-542566
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1523708
EAN/GTIN:
     4010886814888
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 ES-2150 PH, Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul 1523708 Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
820 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
2150 4
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,82 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
2150 4 5,5 6,5 8
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), SCHRAUBENDREHER-SATZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 37,53*
€ 50,36*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 38,79*
€ 50,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,17*
€ 50,90*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,20*
€ 51,27*
3 Tage
114
1
€ 5,45*
ab € 39,22*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2823829
ab € 11,07*
Sonstiges
Gedore
9018140
ab € 475,64*
Sonstiges
Gedore
6627550
ab € 489,93*
Sonstiges
Gedore
6679350
ab € 2,88*
Sonstiges
Gedore
6679430
ab € 3,06*
Sonstiges
Gedore
6679510
ab € 5,72*
Sonstiges
Gedore
6679780
ab € 6,99*
Sonstiges
Gedore
6683380
ab € 3,30*
Sonstiges
Gedore
6683460
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.