Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-2150 PH Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1523708
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1523708
EAN/GTIN:
     4010886814888
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,82 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,41*
€ 48,70*
1
€ 4,90*
ab € 37,79*
€ 49,45*
11 Tage
83
1
€ 7,60*
ab € 39,07*
€ 49,90*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,52*
€ 51,38*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,09*
€ 51,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-2133 L
€ 14,13*
Sonstiges
Gedore
1504 0511
€ 1.464,58*
Sonstiges
Gedore
1578
€ 505,58*
Sonstiges
Gedore
1580
€ 547,41*
Sonstiges
Gedore
2004 0511
€ 999,60*
Sonstiges
Gedore
2004 0810
€ 1.066,16*
Sonstiges
Gedore
2150 4
€ 3,83*
Sonstiges
Gedore
2150 5,5
€ 4,10*
Sonstiges
Gedore
2150 6,5
€ 7,65*
Sonstiges
Gedore
2150 8
€ 9,34*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 1
€ 4,84*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 2
€ 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.