Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-542423 Herst.-Nr.: 2513749 EAN/GTIN: 4010886933152 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2142 TX T10, Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T10 2513749 Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | Abtriebsgröße TX (innen): | T10 | antimagnetisch: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | für Schrauben der Größe: | M3-M3,5 | Gesamtlänge [mm]: | 152 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 2K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 125 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,061 kg | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite Torx [mm]: | 2,74 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx, Schraubendreher, SCHRAUBENDREHER, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,07* | € 7,54* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,38* | € 7,55* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,38* | € 7,55* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,29* | € 7,61* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,57* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|