Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 3232 6 AR 46 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift ZY 3232 6 AR 46 O 5V 31136274


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537702
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31136274
EAN/GTIN:
     4007220097625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 3232 6 AR 46 O5V STEEL EDGE, Schleifstift ZY 3232 6 AR 46 O 5V 31136274, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Opt. RPM von:
21000 RPM
USA-Form:
W 230
Form:
Zylinder
Außen-ø:
32 mm
Breite:
32 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
46
Max. RPM:
25700 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 3232 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse (Gewicht):
0.4 kg
max. Drehzahl:
25700 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
840
5
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 2,81*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,82*
5 Tage
845
5
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 2,97*
2 Tage
185
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,10*
2 Tage
185
5
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 2,30*
€ 3,15*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.