Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 1650 6 ADW 30 M5V STEEL, Pferd Schleifstift ZY 1650 6 ADW 30 M 5V 31129253


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-537608
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31129253
EAN/GTIN:
     4007220659922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 1650 6 ADW 30 M5V STEEL, Schleifstift ZY 1650 6 ADW 30 M 5V 31129253, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
380 GRAMM
Opt. RPM von:
31300 RPM
USA-Form:
W 197
Form:
Zylinder
Außen-ø:
16 mm
Breite:
50 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
30
Max. RPM:
31300 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 1650 6 ADW 30 M5V STEEL
Härtegrad gemäß Norm:
M
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
0.38 kg
max. Drehzahl:
31300 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte mischkorund, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
965
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,11*
€ 2,84*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,85*
5 Tage
975
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 2,93*
4 Tage
185
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,30*
€ 3,06*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 3,16*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.